ABB SPA - ABBEN0481K CAPPA AERAZIONE 375X295X119 (LXLXP) - EN0481K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 375 mm
Breite - 295 mm
Farbe - grau
Montageart - Schraubbefestigung
Mit Filter - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646747310
Artikelnummer
ABBEN0481K
Herstellernummer
EN0481K
Hersteller
ABB
Höhe:
375 mm
Breite:
295 mm
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
119 mm
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
RAL-Nummer:
7035


