ABB SPA - ABBEN0483K CAP.VENT.PLAST. 324X324X94LXLXP-IP54 - EN0483K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 324 mm
Breite - 324 mm
Schutzart (IP) - IP54
Farbe - grau
Montageart - Schraubbefestigung
Packung
1 ST
EAN
8015646769411
Artikelnummer
ABBEN0483K
Herstellernummer
EN0483K
Hersteller
ABB
Höhe:
324 mm
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
94 mm
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
RAL-Nummer:
7035


