ABB SPA - ABBEN0485K CAP.VENT.PLAST.230V-324X324X94LXLXP-IP54 - EN0485K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 490 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 324 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
8015646769435
Artikelnummer
ABBEN0485K
Herstellernummer
EN0485K
Hersteller
ABB
Volumenstrom, freiblasend:
490 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
324 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
94 mm
Bemessungsleistung:
74 W
Geräuschemission:
71 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
RAL-Nummer:
7035


