ABB SPA - ABBEN064502421 OPTO. VITE: OBOC5000 24VDC - EN064502421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Eingangsspannung - DC
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - Transistor
Packung
10 ST
EAN
3472596450243
Artikelnummer
ABBEN064502421
Herstellernummer
EN064502421
Hersteller
ABB
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Fotoaccoppiatore ABB tipo/modello OPTO. VITE OBOC5000 24VDC


