Startseite

ABB SPA - ABBEN064551906 RELE' MOLLA: RBR101AR 24VAC/DC - EN064551906

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN064551906 RELE' MOLLA: RBR101AR 24VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3472596455194

Artikelnummer

ABBEN064551906

Herstellernummer

EN064551906

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

12 mm

Höhe:

67.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore ABB tipo/modello RELE MOLLA RBR101AR 24VAC DC