ABB SPA - ABBEN1105K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.230V 105X105(LXL) - EN1105K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 30 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 105 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
8015646747327
Artikelnummer
ABBEN1105K
Herstellernummer
EN1105K
Hersteller
ABB
Volumenstrom, freiblasend:
30 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
105 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
105 mm
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
67 mm
Bemessungsleistung:
10 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
RAL-Nummer:
7035


