ABB SPA - ABBEN1250K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.230V 250X250(LXL) - EN1250K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 270 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
8015646747433
Artikelnummer
ABBEN1250K
Herstellernummer
EN1250K
Hersteller
ABB
Volumenstrom, freiblasend:
270 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
250 mm
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
121 mm
Bemessungsleistung:
29 W
Geräuschemission:
55 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
RAL-Nummer:
7035


