Startseite

ABB SPA - ABBEN2250K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.115V 250X250(LXL) - EN2250K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN2250K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.115V 250X250(LXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 270 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646747471

Artikelnummer

ABBEN2250K

Herstellernummer

EN2250K

Hersteller

ABB

Volumenstrom, freiblasend:

270 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

250 mm

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

121 mm

Bemessungsleistung:

30 W

Geräuschemission:

55 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore per armadi ABB tipo/modello KIT AERAZ. FILTRO VENT.115V 250X250(LXL)