Startseite

ABB SPA - ABBEN2530N06 EN25-30N-06 230V C.C./C.A. - EN2530N06

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN2530N06 EN25-30N-06 230V C.C./C.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614524530

Artikelnummer

ABBEN2530N06

Herstellernummer

EN2530N06

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsspannung:

220...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

0 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Einbautiefe:

58 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Schutzart (IP):

IP20

I contattori modulari EN25..N sono impiegati per comandare carichi monofase e trifase fino a 25 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Sono dotati di un interruttore a bilanciere integrato per l'azionamento manuale o automatico. Questi contattori sono previsti per l'uso sia in ambiente domestico che industriale. La serie EN25..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia; • protezione integrata da massima tensione ed esclusore manuale