ABB SPA - ABBEO 000 3 Hilfskontakt (Fruhoeffner) - EO 000 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6417019102436
Artikelnummer
ABBEO 000 3
Herstellernummer
EO 000 3
Hersteller
ABB
Contatto ausiliare per OT16...125F e OTM40…125F. Montaggio a scatto sul sezionatore, IP 20, max. 2 blocchi/lato. Ith = 16 A, idoneo per sezione trasversale del cavo max. 2 x 2,5 mm2. Azione simultanea con i contatti principali.