ABB SPA - ABBEO 072 2 Griff YAST 1, schwarz - EO 072 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019117294
Artikelnummer
ABBEO 072 2
Herstellernummer
EO 072 2
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Nera, diretta, • Maniglie a leva, • IP65 in plastica per OT160 (albero [-] 6 mm), • nera, diretta.


