ABB SPA - ABBEO 080 5 OHB175J12 MANIGLIA NERA BLOCCO PORTA - EO 080 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019124384
Artikelnummer
ABBEO 080 5
Herstellernummer
EO 080 5
Hersteller
ABB
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
MANIGLIA NERA BLOCCO PORTA


