ABB SPA - ABBEO 087 0 Griff - EO 087 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019124117
Artikelnummer
ABBEO 087 0
Herstellernummer
EO 087 0
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
nera, lunghezza 65 mm, • Maniglie a leva, • IP65 in plastica per OT160 (albero [-] 6 mm).


