ABB SPA - ABBEO 089 6 OHB80J6 MANIGLIA NERA BLOCCO PORTA - EO 089 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019139135
Artikelnummer
ABBEO 089 6
Herstellernummer
EO 089 6
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
MANIGLIA NERA BLOCCO PORTA


