ABB SPA - ABBEO 095 3 OHY175J12 MANIGLIA ROS/GIA BLOC.PORTA - EO 095 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019124407
Artikelnummer
ABBEO 095 3
Herstellernummer
EO 095 3
Hersteller
ABB
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHY175J12 MANIGLIA ROS GIA BLOC.PORTA


