ABB SPA - ABBEO 099 5 OHY45J6 MANIGLIA ROS/GIA BLOC.PORTA - EO 099 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019124049
Artikelnummer
ABBEO 099 5
Herstellernummer
EO 099 5
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia blocco porta. Rossa/gialla, lunghezza 45 mm.


