Startseite

ABB SPA - ABBEO 120 9 OTP25B3M SEZIONATORE 3P 25A IN CUSTODIA - EO 120 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 120 9 OTP25B3M SEZIONATORE 3P 25A IN CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019124896

Artikelnummer

ABBEO 120 9

Herstellernummer

EO 120 9

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

750...750 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

9 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

9 kW

Motorantrieb optional:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

9 kW

Schutzart (NEMA):

4

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore ABB tipo/modello OTP25B3M SEZIONATORE 3P 25A IN CUSTODIA