ABB SPA - ABBEO 122 5 OTP32B3M SEZIONATORE 3P 32A IN CUSTODIA - EO 122 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Polzahl - 3
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Packung
1 ST
EAN
6417019127514
Artikelnummer
ABBEO 122 5
Herstellernummer
EO 122 5
Hersteller
ABB
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Polzahl:
3
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
750...750 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Schaltleistung bei 400 V:
11 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
23 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
40 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Motorantrieb optional:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
11 kW
Motorantrieb integriert:
nein


