ABB SPA - ABBEO 163 9 OHB65J6T MANIGLIA NERA BLOCCO PORTA - EO 163 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019141879
Artikelnummer
ABBEO 163 9
Herstellernummer
EO 163 9
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHB65J6T MANIGLIA NERA BLOCCO PORTA


