Startseite

ABB SPA - ABBEO 164 7 OHY65J6T MANIGLIA ROS/GIA BL.PORTA - EO 164 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 164 7 OHY65J6T MANIGLIA ROS/GIA BL.PORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019142210

Artikelnummer

ABBEO 164 7

Herstellernummer

EO 164 7

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHY65J6T MANIGLIA ROS GIA BL.PORTA