ABB SPA - ABBEO 258 7 OHB145J12E011 MANIGLIA NERA 1-0-2 - EO 258 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019135779
Artikelnummer
ABBEO 258 7
Herstellernummer
EO 258 7
Hersteller
ABB
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHB145J12E011 MANIGLIA NERA 1-0-2


