ABB SPA - ABBEO 370 0 OT160E04C COMMUTATORE 1-0-2 4P 160A - EO 370 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Packung
1 ST
EAN
6417019252438
Artikelnummer
ABBEO 370 0
Herstellernummer
EO 370 0
Hersteller
ABB
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
1000...1000 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Schaltleistung bei 400 V:
90 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Schutzart (NEMA):
1
Motorantrieb integriert:
nein


