Startseite

ABB SPA - ABBEO 371 8 OT160E13C COMMUTATORE 1-0-2 4P 160A - EO 371 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 371 8 OT160E13C COMMUTATORE 1-0-2 4P 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Steckeinsatztechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019253145

Artikelnummer

ABBEO 371 8

Herstellernummer

EO 371 8

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Steckeinsatztechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

1000...1000 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

90 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

160 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

8 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

90 kW

Schutzart (NEMA):

1

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore ABB tipo/modello OT160E13C COMMUTATORE 1-0-2 4P 160A