Startseite

ABB SPA - ABBEO 416 1 OHB65J6E011 MANIGL. NERA 1-0-2 OT160 - EO 416 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 416 1 OHB65J6E011 MANIGL. NERA 1-0-2 OT160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019124872

Artikelnummer

ABBEO 416 1

Herstellernummer

EO 416 1

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglie rinviate a pistola IP65 nera, indicazione 1-0-2 per OT160…200E_C