Startseite

ABB SPA - ABBEO 417 9 OHB95J12E011 MANIG.NERA 1-0-2 OT3150

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 417 9 OHB95J12E011 MANIG.NERA 1-0-2 OT3150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019247717

Artikelnummer

ABBEO 417 9

Herstellernummer

EO 417 9

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHB95J12E011 MANIG.NERA 1-0-2 OT3150