Startseite

ABB SPA - ABBEO 420 3 OTV250ECK MANIGLIA DIRETTA OT200-250_C - EO 420 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 420 3 OTV250ECK MANIGLIA DIRETTA OT200-250_C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019261966

Artikelnummer

ABBEO 420 3

Herstellernummer

EO 420 3

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OTV250ECK MANIGLIA DIRETTA OT200-250_C