Startseite

ABB SPA - ABBEO 421 1 OTV400ECK MANIGLIA DIRETTA OT315-400_C - EO 421 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 421 1 OTV400ECK MANIGLIA DIRETTA OT315-400_C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019261973

Artikelnummer

ABBEO 421 1

Herstellernummer

EO 421 1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OTV400ECK MANIGLIA DIRETTA OT315-400_C