ABB SPA - ABBEO 422 9 OTV800ECK MANIGLIA DIRETTA OT630-800_C - EO 422 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019301648
Artikelnummer
ABBEO 422 9
Herstellernummer
EO 422 9
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OTV800ECK MANIGLIA DIRETTA OT630-800_C


