Startseite

ABB SPA - ABBEO 426 0 OT200E04 SEZIONATORE 200A QUADRIPOLARE - EO 426 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 426 0 OT200E04 SEZIONATORE 200A QUADRIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019228730

Artikelnummer

ABBEO 426 0

Herstellernummer

EO 426 0

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

1000...1000 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

110 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

200 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

200 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

8 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

110 kW

Schutzart (NEMA):

1

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatori esapolari in cassetta plastica, entrata cavi M. Custodia grigia, IP65, maniglia rettangolare rossa-gialla