ABB SPA - ABBEO 432 8 OT250E04 SEZIONATORE 250A QUADRIPOLARE - EO 432 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
6417019231341
Artikelnummer
ABBEO 432 8
Herstellernummer
EO 432 8
Hersteller
ABB
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
1000...1000 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
145 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
145 kW
Schutzart (NEMA):
1
Motorantrieb integriert:
nein


