ABB SPA - ABBEO 449 2 OS200D03 SEZIONATORE 3P FUSIBILATO 200A - EO 449 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
EAN
6417019229355
Artikelnummer
ABBEO 449 2
Herstellernummer
EO 449 2
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH0
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
200 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Position des Betätigungselements:
links
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


