Startseite

ABB SPA - ABBEO 454 2 OS200D04F SEZIONATORE 4P FUSIBILATO 200A - EO 454 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 454 2 OS200D04F SEZIONATORE 4P FUSIBILATO 200A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019234274

Artikelnummer

ABBEO 454 2

Herstellernummer

EO 454 2

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

200 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Position des Betätigungselements:

links

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

8 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore con fusibili ABB tipo/modello OS200D04F SEZIONATORE 4P FUSIBILATO 200A