Startseite

ABB SPA - ABBEO 461 7 OS250D04N2 SEZIONATORE 4P CON FUSIB.250A - EO 461 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 461 7 OS250D04N2 SEZIONATORE 4P CON FUSIB.250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019233734

Artikelnummer

ABBEO 461 7

Herstellernummer

EO 461 7

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0, NH1

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

250 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Position des Betätigungselements:

links

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

8 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Interruttori di manovra sezionatori OS con portafusibili tipo a coltello (NH0-1,N), comando rotativo frontale, OS250D04N2 250A (AC21 <= 690 V) - 250A (AC23 <= 690 V) no fusibile a dx.