ABB SPA - ABBEO 469 0 OS250D22N1 SEZIONATORE 4P CON FUSIB.250A - EO 469 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
6417019235288
Artikelnummer
ABBEO 469 0
Herstellernummer
EO 469 0
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH0, NH1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
250 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


