Startseite

ABB SPA - ABBEO 471 6 OHB95J12 MANIGLIA A LEVA NERA 95MM - EO 471 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 471 6 OHB95J12 MANIGLIA A LEVA NERA 95MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019124230

Artikelnummer

ABBEO 471 6

Herstellernummer

EO 471 6

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia a leva nera, Lunghezza: 95 mm.