ABB SPA - ABBEO 472 4 OHG95J12 MANIGLIA A LEVA GRIGIA 95MM - EO 472 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019124247
Artikelnummer
ABBEO 472 4
Herstellernummer
EO 472 4
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHG95J12 MANIGLIA A LEVA GRIGIA 95MM


