Startseite

ABB SPA - ABBEO 473 2 OHY95J12 MANIGLIA A LEVA GIALLA 95MM - EO 473 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 473 2 OHY95J12 MANIGLIA A LEVA GIALLA 95MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019124254

Artikelnummer

ABBEO 473 2

Herstellernummer

EO 473 2

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia a leva IP65, lucchettabili e blocco porta in posizione ON. Indicazione I-0 ed ON/OFF • Lunghezza; 95mm