ABB SPA - ABBEO 474 0 OHB95J12T MANIGLIA A LEVA NERA 95MM TEST - EO 474 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019238470
Artikelnummer
ABBEO 474 0
Herstellernummer
EO 474 0
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHB95J12T MANIGLIA A LEVA NERA 95MM TEST


