Startseite

ABB SPA - ABBEO 476 5 OHY95J12T MANIGLIA A LEVA GIAL.95MM TEST - EO 476 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 476 5 OHY95J12T MANIGLIA A LEVA GIAL.95MM TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019238487

Artikelnummer

ABBEO 476 5

Herstellernummer

EO 476 5

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHY95J12T MANIGLIA A LEVA GIAL.95MM TEST