Startseite

ABB SPA - ABBEO 477 3 OTS250T1S/3 CALOTTA BASSA TRASPARENTE 3P - EO 477 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 477 3 OTS250T1S/3 CALOTTA BASSA TRASPARENTE 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019237053

Artikelnummer

ABBEO 477 3

Herstellernummer

EO 477 3

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Coperchio di protezione per morsettiera di distribuzione ABB tipo/modello OTS250T1S 3 CALOTTA BASSA TRASPARENTE 3P