Startseite

ABB SPA - ABBEO 478 1 OTS250T1L/3 CALOTTA ALTA TRASPARENTE 3P - EO 478 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 478 1 OTS250T1L/3 CALOTTA ALTA TRASPARENTE 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019237176

Artikelnummer

ABBEO 478 1

Herstellernummer

EO 478 1

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Coperchio di protezione per morsettiera di distribuzione ABB tipo/modello OTS250T1L 3 CALOTTA ALTA TRASPARENTE 3P