Startseite

ABB SPA - ABBEO 486 4 OTS250T1L/4 CALOTTA ALTA TRASPARENTE 4P - EO 486 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 486 4 OTS250T1L/4 CALOTTA ALTA TRASPARENTE 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019237183

Artikelnummer

ABBEO 486 4

Herstellernummer

EO 486 4

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Calotte di protezione terminali, trasparenti per capicorda