ABB SPA - ABBEO 515 0 OTV400EK ACC. MANIGLIA DIRETTA + PROT. - EO 515 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019249179
Artikelnummer
ABBEO 515 0
Herstellernummer
EO 515 0
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OTV400EK ACC. MANIGLIA DIRETTA PROT.


