ABB SPA - ABBEO 516 8 OTVY400EK ACC. MANIGLIA DIRETTA + PROT. - EO 516 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019253886
Artikelnummer
ABBEO 516 8
Herstellernummer
EO 516 8
Hersteller
ABB
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OTVY400EK ACC. MANIGLIA DIRETTA PROT.


