Startseite

ABB SPA - ABBEO 520 0 M3SS2-11R SEL. 3PL 45. ROSSO GH. NERA - EO 520 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 520 0 M3SS2-11R SEL. 3PL 45. ROSSO GH. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500294604

Artikelnummer

ABBEO 520 0

Herstellernummer

EO 520 0

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Elemento frontale per selettore ABB tipo/modello M3SS2-11R SEL. 3PL 45. ROSSO GH. NERA