ABB SPA - ABBEO 531 7 M3SS5-11G SEL. 3PL 45. VERDE GH. NERA - EO 531 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - grün
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500298213
Artikelnummer
ABBEO 531 7
Herstellernummer
EO 531 7
Hersteller
ABB
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
grün
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja


