Startseite

ABB SPA - ABBEO 540 8 MPD1-11B P. DOPPIO - EO 540 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 540 8 MPD1-11B P. DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500048849

Artikelnummer

ABBEO 540 8

Herstellernummer

EO 540 8

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

30 mm

Breite der Öffnung:

54 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale per pulsante ABB tipo/modello MPD1-11B P. DOPPIO