Startseite

ABB SPA - ABBEO 557 2 MEP2-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 2F. - EO 557 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 557 2 MEP2-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 2F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500312636

Artikelnummer

ABBEO 557 2

Herstellernummer

EO 557 2

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

0.075 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

0.061 mm

Breite:

141 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione ABB tipo/modello MEP2-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO GRIGIO 2F.