ABB SPA - ABBEO 558 0 MEP3-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 3F. - EO 558 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
7320500028766
Artikelnummer
ABBEO 558 0
Herstellernummer
EO 558 0
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
0.075 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
0.061 mm
Breite:
0.181 mm
Schutzart (NEMA):
4X


