ABB SPA - ABBEO 561 4 MEPY1-0 CUSTODIA GIALLA/GRIGIO 1FORO - EO 561 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
7320500312797
Artikelnummer
ABBEO 561 4
Herstellernummer
EO 561 4
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
0.061 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
0.075 mm
Breite:
101 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


